maaidek feb 2018
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
Zeskantflensbouten
51018
51018.060.010
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M6
Lengte
10 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dc(max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
10
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
≈1665
Artikelnummers
Artikelnummer
51018.060.010
EAN
8715494551052
UBB
500635893166
UNSPSC
31161620