Bolts
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
Zeskantflensbouten
51018
51018.050.016
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
Zeskantflensbout, voldraad DIN ≈6921 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M5
Lengte
16 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b (min.)
16
d-D
M5
dc(max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
16
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
ISO
≈4162
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
51018.050.016
EAN
8715494550994
UBB
500635892580
UNSPSC
31161620