Nedtrain Oud
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
51012
51012.050.020
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
Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
20 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
20
n
1.2
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈933
Artikelnummers
Artikelnummer
51012.050.020
EAN
8715492257666
UBB
952351892304