My Favorites
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
Zeskantbouten en -schroeven
51010
51010.300.110
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X110
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
110 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.300.110
EAN
8715492257444
UBB
951351796127
UNSPSC
31161620