Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
51010
51010.270.090
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M27
Lengte
90 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M27
k
17
L (mm)
90
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.270.090
EAN
8715492257352
UBB
951351795210
UNSPSC
31161620