Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
51010
51010.240.180
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X180
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
180 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
180
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.240.180
EAN
8715494120470
UBB
500571242295
UNSPSC
31161620