Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
51010
51010.220.080
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Lengte
80 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M22
k
14
L (mm)
80
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.220.080
EAN
8715492257154
UBB
951351792738
UNSPSC
31161620