51010
51010.160.065
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M16
Lengte
65 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
65
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.160.065
EAN
8715492256690
UBB
950351781287