Zeskantbouten en -schroeven
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
Zeskantbouten en -schroeven
51010
51010.120.030
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M12
Lengte
30 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
30
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.120.030
EAN
8715492256270
UBB
950351778499
UNSPSC
31161620