My Favorites
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
Zeskantbouten en -schroeven
51010
51010.050.012
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
Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
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
M5
Lengte
12 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
51010.050.012
EAN
8715492255457
UBB
950351772609
UNSPSC
31161620