Nedtrain Oud
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
Vleugelmoeren
47570
47570.063.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm BSW DIN 313 Messing CU2/CU3 1/4
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
20
Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
De 1/8 inch vleugelmoeren zijn van het licht Amerikaans model.
Afmetingen
e
33
h
17
m
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
856
DIN
313
NEN
≈2324
Artikelnummers
Artikelnummer
47570.063.001
EAN
8715492846006
UBB
950355212693
UNSPSC
31161717