Nedtrain Oud
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
Vleugelmoeren
47570
47570.039.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm BSW DIN 313 Messing CU2/CU3 5/32
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
5/32 Inch
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
32
Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
De 1/8 inch vleugelmoeren zijn van het licht Amerikaans model.
Afmetingen
e
20
h
10.5
m
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2324
BS
856
DIN
313
Artikelnummers
Artikelnummer
47570.039.001
EAN
8715492845986
UBB
950355212446
UNSPSC
31161717