text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M16

Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M16
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
e (max.) 73
h (max.) 37.5
m (min.) 13
P 2

Normeringen

DIN 315
NEN 1625
BS ≈856

Artikelnummers

Artikelnummer 47560.160.001
EAN 8715492845948
UBB 950355212024
UNSPSC 31161717

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.