text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M12

Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M12
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
e (max.) 65
h (max.) 33.5
m (min.) 10
P 1.75

Normeringen

DIN 315
NEN 1625
BS ≈856

Artikelnummers

Artikelnummer 47560.120.001
EAN 8715492845931
UBB 950355211943
UNSPSC 31161717

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.