Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Vleugelmoeren
47560
47560.100.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M10
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
M10
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
e (max.)
51
h (max.)
25
m (min.)
8
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈856
NEN
1625
DIN
315
Artikelnummers
Artikelnummer
47560.100.001
EAN
8715492845924
UBB
950355211869
UNSPSC
31161717