Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Vleugelmoeren
47560
47560.080.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
M8
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
m (min.)
6.5
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1625
DIN
315
BS
≈856
Artikelnummers
Artikelnummer
47560.080.001
EAN
8715492845917
UBB
950355211786
UNSPSC
31161717