GASCOGNE
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
Vleugelmoeren
47560
47560.060.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M6
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
M6
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
m (min.)
5
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈856
DIN
315
NEN
1625
Artikelnummers
Artikelnummer
47560.060.001
EAN
8715492845900
UBB
950355211604
UNSPSC
31161717