Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Vleugelmoeren
47560
47560.050.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
e (max.)
26
h (max.)
13
m (min.)
4
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈856
NEN
1625
DIN
315
Artikelnummers
Artikelnummer
47560.050.001
EAN
8715492845894
UBB
950355211521
UNSPSC
31161717