GASCOGNE
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
Vleugelmoeren
47560
47560.040.001
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
Vleugelmoer ronde vleugelvorm DIN 315 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M4
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
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Aandraaivoorziening
Vleugel
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
e (max.)
20
h (max.)
10.5
m (min.)
3.2
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈856
NEN
1625
DIN
315
Artikelnummers
Artikelnummer
47560.040.001
EAN
8715492845887
UBB
950355211455
UNSPSC
31161717