Dopmoeren
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
Dopmoeren
47360
47360.120.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M12
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
M12
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dk(max.)
18
h
22
m (max.)
10
P
1.75
s
19
t
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
47360.120.001
EAN
8715492844194
UBB
950355205762
UNSPSC
31161705