Dopmoeren
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
Dopmoeren
47360
47360.080.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M8
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
M8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
12.5
h
15
m (max.)
6.5
P
1.25
s
13
t
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
47360.080.001
EAN
8715492844170
UBB
950355205507
UNSPSC
31161705