Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Dopmoeren
47360
47360.060.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M6
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
9.5
h
12
m (max.)
5
P
1
s
10
t
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
47360.060.001
EAN
8715492844163
UBB
950355205432
UNSPSC
31161705