Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105865870
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
Dopmoeren
47360
47360.050.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M5
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
t
7.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1618
DIN
1587
Artikelnummers
Artikelnummer
47360.050.001
EAN
8715492844156
UBB
950355205358
UNSPSC
31161705