My Favorites
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
Dopmoeren
47340
47340.040.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 M4
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
6.5
h
8
m (max.)
3.2
P
0.7
s
7
t
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1618
DIN
1587
Artikelnummers
Artikelnummer
47340.040.001
EAN
8715492844002
UBB
950355203940
UNSPSC
31161705