MAVE B.V.
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
Dopmoeren
47340
47340.030.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Messing CU2/CU3 M3 (≠DIN)
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M3
dk(max.)
5
h
6.5
m (max.)
2.5
P
0.5
s
5.5
t
4.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
47340.030.001
EAN
8715492843999
UBB
950355445012
UNSPSC
31161705