Nedtrain Oud
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
Dopmoeren
47300
47300.200.001
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
Dopmoer laag DIN 917 Messing CU2/CU3 M20
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
h
25
P
2.5
s
30
t (min.)
20.58
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
917
Artikelnummers
Artikelnummer
47300.200.001
EAN
8715492843920
UBB
950355203528
UNSPSC
31161705