text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M1,4

Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M1.4
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M1.4
m 1.2
P 0.3
s 3

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 47050.014.001
EAN 8715492843180
UBB 950355195864
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.