My Favorites
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
Lage moeren
47030
47030.160.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Messing CU2/CU3 M16
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Artikelnummers
Artikelnummer
47030.160.001
EAN
8715492843104
UBB
950355365566
UNSPSC
31161727