My Favorites
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
Lage moeren
47030
47030.060.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Messing CU2/CU3 M6
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
m
3.2
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NF
E25-405-1
Artikelnummers
Artikelnummer
47030.060.001
EAN
8715492843050
UBB
950355365079
UNSPSC
31161727