My Favorites
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
Lage moeren
47030
47030.050.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Messing CU2/CU3 M5
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
m
2.7
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
DIN
439-2
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
47030.050.001
EAN
8715492843043
UBB
950355364999
UNSPSC
31161727