Nedtrain Oud
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
Zeskantmoeren
47000
47000.070.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M7
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M7
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M7
m
5.5
P
1
s
11
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
47000.070.001
EAN
8715492842770
UBB
950355438835
UNSPSC
31161727