Nedtrain Oud
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
Zeskantmoeren
47000
47000.020.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Messing CU2/CU3 M2
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
CU2/CU3
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2
m
1.6
P
0.4
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
47000.020.001
EAN
8715492842671
UBB
950355363660
UNSPSC
31161727