Sortiva - 8804317888654
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
46210
46210.096.050
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
Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Messing Cu2 3/8X2 Inch
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
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
3/8 Inch
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
16
Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afmetingen
A
0.6
F
0.25
L (mm)
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1083
Artikelnummers
Artikelnummer
46210.096.050
EAN
8715492842152
UBB
950351752239