Sortiva - 8804317888654
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
46210
46210.063.015
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
Zeskanttapbout BSW BS ≈1083 Messing Cu2 1/4X5/8
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
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
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
1/4 Inch
Lengte
15 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Messing
Materiaalsoort Technisch
Cu2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
20
Info
Whitworthschroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afmetingen
A
0.445
F
0.176
L (mm)
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈1083
Artikelnummers
Artikelnummer
46210.063.015
EAN
8715492841926
UBB
950351750415