Borgmoeren
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
Borgmoeren
45300
45300.100.001
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
Zelfborgende zeskantmoer type H100-ESN Aluminium Geanodiseerd P60 M10
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Geanodiseerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Geanodiseerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Kleurloos geanodiseerd.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Afmetingen
d-D
M10
m
10
P
1.5
s
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
45300.100.001
EAN
8715492837608
UBB
950355189842
UNSPSC
31161727