text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Aluminium P60 M6X10

Specificaties

Diameter M6
Lengte 10 mm
Klasse P60
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
  • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
  • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Afmetingen

b (min.) 24
d-D M6
dk(max.) 12.16
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 10
P 1
s 4
α 90

Normeringen

DIN ≈7991
ISO 10642

Artikelnummers

Artikelnummer 45208.060.010
EAN 8715494294973
UBB 500577271389
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.