text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M10X50

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Klasse P60
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 32
d-D M10
dk(max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Normeringen

DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 45205.100.050
EAN 8715494294942
UBB 500577271041
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.