text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M10X30

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Klasse P60
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 32
d-D M10
dk(max.) 16
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Normeringen

BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241

Artikelnummers

Artikelnummer 45205.100.030
EAN 8715494294928
UBB 500577270886
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.