Synspec B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
45205
45205.100.025
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M10X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
25 mm
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
45205.100.025
EAN
8715494294911
UBB
500577270704
UNSPSC
31161605