text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M8X40

Specificaties

Diameter M8
Lengte 40 mm
Klasse P60
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 40
P 1.25
s 6

Normeringen

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912

Artikelnummers

Artikelnummer 45205.080.040
EAN 8715494294898
UBB 500577270548
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.