text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M6X60

Specificaties

Diameter M6
Lengte 60 mm
Klasse P60
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Aluminium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 24
d-D M6
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 60
P 1
s 5

Normeringen

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Artikelnummers

Artikelnummer 45205.060.060
EAN 8715494294836
UBB 500577269995
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.