Synspec B.V.
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
45205
45205.060.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M6X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
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
M6
Lengte
12 mm
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
45205.060.012
EAN
8715494294768
UBB
500577269243