Synspec B.V.
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
45205
45205.040.020
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Aluminium P60 M4X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
20 mm
Klasse
P60
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Aluminium
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
20
d-D
M4
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
45205.040.020
EAN
8715494294652
UBB
500577268179
UNSPSC
31161605