text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO 4014 Staal 25CrMo4+QT Blank M24X140

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter M24
Lengte 140 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 140
P 3
s 36

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
ISO 4014
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 23010.240.140
EAN 8715492623652
UBB 951351597962
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.