text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog met opgelaste kap DIN ≈1587 Staal Verchroomd |6| M16

Artikelnummer
Diameter
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M16
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
dk(max.) 23
h 28
m (max.) 13
P 2
s 24
Wanddikte t 26

Normeringen

DIN ≈1587

Artikelnummers

Artikelnummer 16300.160.001
EAN 8715492590916
UBB 950355166576
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.