Dopmoeren
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
Dopmoeren
16300
16300.100.001
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
Dopmoer hoog met opgelaste kap DIN ≈1587 Staal Verchroomd |6| M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verchroomd
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
M10
Klasse
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verchroomd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
dk(max.)
16
h
18
m (max.)
8
P
1.5
s
16
Wanddikte t
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈1587
Artikelnummers
Artikelnummer
16300.100.001
EAN
8715492590893
UBB
950355166329
UNSPSC
31161705