text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog met opgelaste kap DIN ≈1587 Staal Verchroomd |6| M5

Artikelnummer
Diameter
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M5
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M5
dk(max.) 7.5
h 10
m (max.) 4
P 0.8
s 8
Wanddikte t 8

Normeringen

DIN ≈1587

Artikelnummers

Artikelnummer 16300.050.001
EAN 8715492590862
UBB 950355166089
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.