text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog met opgelaste kap DIN ≈1587 Staal Verchroomd |6| M4

Artikelnummer
Diameter
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M4
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
dk(max.) 6.5
h 6.5
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
Wanddikte t 4

Normeringen

DIN ≈1587

Artikelnummers

Artikelnummer 16300.040.001
EAN 8715492590855
UBB 950355165909
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.