text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog met opgelaste kap DIN ≈1587 Staal Verchroomd |6| M3

Artikelnummer
Diameter
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M3
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verchroomd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M3
dk(max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
Wanddikte t 3

Normeringen

DIN ≈1587

Artikelnummers

Artikelnummer 16300.030.001
EAN 8715492590848
UBB 951355100631
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.