goss
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
Lasmoeren
14020
14020.160.001
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
Zeskantlasmoer DIN 929 Staal Max. 0,25%C Blank M16
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
Max. 0.25%C
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
M16
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse
8.8 gecombineerd worden.
Afmetingen
d-D
M16
Gat ø (H11)
18.8
m (h14)
13
P
2
s (h13)
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
929
Artikelnummers
Artikelnummer
14020.160.001
EAN
8715492581785
UBB
950355149598
UNSPSC
31161731